{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1/2 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 18 mm | |
Dolžina | 30 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637100 1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754004249 | |
Številka proizvajalca | 02410032 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 1/2col
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
469 kosov na zalogi
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
474 kosov na zalogi
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 30 mm | 25,5 mm | 64 mm |
Zev ključa | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |