Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 24-delna, Tip: 12

Št. art.: 634316 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 8-19
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 24
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ 8-19 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-10 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 413 mm
Širina 230 mm
Višina 57 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 634316 12
EAN/GTIN 4018754260447
Številka proizvajalca 96021223

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 637000.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M12, za vžigalne svečke in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

12 oz. 6-kotni nasadni ključi: 11 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nasadni ključi za vžigalne svečke: 1 kos art. 637310 vel. 16
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 7 kos. art. 637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-ročaj: 1 kos art. 635700
Podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240
Kardanski zglob: 1 kos art. 636200
Raglja: 1 kos art. 635000
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 24-delna, Tip: 12

Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 24-delna, Tip: 12

po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
382,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
576 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi
296,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
870 kosov na zalogi
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski 4-kotnik 3/8 col 3/8 col 3/8 col 3/8 col
Širina 230 mm 176 mm 176 mm 174 mm
Višina 57 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Dolžina 413 mm 357 mm 357 mm 357 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-10 mm 4-10 mm 3-10 mm 3-10 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS Škatla iz umetne mase ABS Škatla iz umetne mase ABS Škatla iz umetne mase ABS
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico