Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski dolg TX9

Št. art.: 631773 TX9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
967 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil Torx® TX9
    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    Mera profila A 2,5 mm
    ⌀ na strani pogona 12 mm
    Dolžina 100 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Izvedba dolg
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromirani
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 631773 TX9
    EAN/GTIN 4062406235161
    Številka proizvajalca 631773 TX9

    Opis

    Izvedba:

    Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico