{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX15 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 3,2 mm | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Izvedba | dolg | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631773 TX15 | |
EAN/GTIN | 4062406235185 | |
Številka proizvajalca | 631773 TX15 |