Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski dolg TX27

Št. art.: 631773 TX27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
378 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX27
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Mera profila A 5 mm
⌀ na strani pogona 12 mm
Dolžina 100 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Izvedba dolg
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631773 TX27
EAN/GTIN 4062406235215
Številka proizvajalca 631773 TX27

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico