{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX40 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 6,6 mm | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631769 TX40 | |
EAN/GTIN | 4062406265328 | |
Številka proizvajalca | 631769 TX40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski dolgi TX40
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
749 kosov na zalogi
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
757 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12,5 | 12 | 12 |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 100 | 25 | 100 |
Površina | mat kromirani | kromirani | kromirani |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Mera profila A | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |