Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski dolgi, Profil Torx®: TX30

Št. art.: 631769 TX30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX30
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Mera profila A 5,5 mm
⌀ na strani pogona 12,5 mm
Dolžina 100 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631769 TX30
EAN/GTIN 4062406265311
Številka proizvajalca 631769 TX30
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, nesvetleče kromirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico