{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX20 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 3,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631769 TX20 | |
EAN/GTIN | 4062406265298 | |
Številka proizvajalca | 631769 TX20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski dolgi TX20
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
548 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
729 kosov na zalogi
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12,5 | 12 | 12 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 100 | 100 | 25 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Profil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |