Nastavljivi šestilni ključ ravna 12 mm

Št. art.: 628600 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ čepa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 758
Oznaka proizvajalca 758
Nazivni ⌀ čepa 12 mm
Dolžina L 260 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 22 mm - 125 mm
zakrivljeni Ne
ravne Da
Nastavljanje dolžine Da
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628600 12
EAN/GTIN 4020772040918
Številka proizvajalca 40915

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem, s fiksnima čepoma.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm. Tolerančno polje h12.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Nastavljivi šestilni ključ ravna 12 mm

Nastavljivi šestilni ključ ravna 12 mm

po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
79,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
ravne Da
Oznaka proizvajalca 758
Dolžina L 260
Tip 758
Nastavljiva razdalja med čepoma a 22 ;125
Nazivni ⌀ čepa 12
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike Šestilni ključ za kotne brusilnike

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico