Nastavljivi šestilni ključ ravna 4 mm

Št. art.: 628600 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
253 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ čepa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 758
Oznaka proizvajalca 758
Nazivni ⌀ čepa 4 mm
Dolžina L 160 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 11 mm - 60 mm
zakrivljeni Ne
ravne Da
Nastavljanje dolžine Da
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628600 4
EAN/GTIN 4020772040628
Številka proizvajalca 40626

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem, s fiksnima čepoma.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm. Tolerančno polje h12.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico