Nastavljivi šestilni ključ ravna, Nazivni ⌀ čepa: 1,5mm

Št. art.: 628600 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
726 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ čepa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 758
Oznaka proizvajalca 758
Nazivni ⌀ čepa 1,5 mm
Dolžina L 115 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 7 mm - 40 mm
zakrivljeni Ne
ravne Da
Nastavljanje dolžine Da
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628600 1,5
EAN/GTIN 4020772040475
Številka proizvajalca 40477

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem, s fiksnima čepoma.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm. Tolerančno polje h12.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico