{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip ESD | |
6-kotnik | 5 mm | |
Dolžina rezila | 140 mm | |
celotna dolžina | 235 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627633 5 | |
EAN/GTIN | 7610733269341 | |
Številka proizvajalca | 8206.S 5 ESD |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
13,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | 6-robi izvijač | 6-kotni izvijač |
celotna dolžina | 235 | 235 | 245 |
Vrtljiva kapa | Ne | Ne | |
Dolžina rezila | 140 | 140 | 140 |
6-kotnik | 5 | 5 | 5 |
Serija | SwissGrip ESD | ||
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |