Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD 1,27 mm

Št. art.: 627633 1,27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija SwissGrip ESD
    6-kotnik 1,27 mm
    Dolžina rezila 50 mm
    celotna dolžina 127 mm
    Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Vrtljiva kapa Ne
    Okrogla glava Da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627633 1,27
    EAN/GTIN 7610733255894
    Številka proizvajalca 8206.S 1,27ESD

    Opis

    Izvedba:

    Ravno 6-kotno steblo z okroglo glavo.
    Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
    Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.
    Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico