{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip ESD | |
6-kotnik | 2,5 mm | |
Dolžina rezila | 90 mm | |
celotna dolžina | 167 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627633 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733255924 | |
Številka proizvajalca | 8206.S 2,5 ESD |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
922 kosov na zalogi
3,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | 6-kotni izvijač |
celotna dolžina | 167 mm | 172 mm |
Vrtljiva kapa | Ne | Ne |
Dolžina rezila | 90 mm | 90 mm |
Okrogla glava | Da | Ne |
6-kotnik | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |