Izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko 3 mm

Št. art.: 627490 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 3 mm
    Dolžina rezila 100 mm
    celotna dolžina 191 mm
    Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
    Vrtljiva kapa Da
    Okrogla glava Ne
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627490 3
    EAN/GTIN 7610733268429
    Številka proizvajalca 8123.3-100

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično sestavljen večkomponentni ročaj z lahko vrtljivo kapo za fiksiranje s kazalcem za precizno delo. Optimalno oblikovan vrtljivi del, za hitro in učinkovito vijačenje in del za zatezanje za prenos višjih vrtilnih momentov.
    Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Zelo natančno izdelane konice. Površina je nikljana in kromirana.

    Uporaba:

    Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko  3 mm

    Izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko 3 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    23 kosov na zalogi
    5,80 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Ni na voljo
    0 kosov na zalogi
    4,10 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    506 kosov na zalogi
    2,46 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    91 kosov na zalogi
    3,10 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik
    celotna dolžina 191 180 162 122
    Vrtljiva kapa Da Ne
    Dolžina rezila 100 100 75 35
    Okrogla glava Ne Ne
    6-kotnik 3 3 3 3
    Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico