Izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko, 6-kotnik: 2,5mm

Št. art.: 627490 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 2,5 mm
Dolžina rezila 90 mm
celotna dolžina 183 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrtljiva kapa Da
Okrogla glava Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627490 2,5
EAN/GTIN 7610733268412
Številka proizvajalca 8123.2,5-90

Opis

Izvedba:

Ergonomično sestavljen večkomponentni ročaj z lahko vrtljivo kapo za fiksiranje s kazalcem za precizno delo. Optimalno oblikovan vrtljivi del, za hitro in učinkovito vijačenje in del za zatezanje za prenos višjih vrtilnih momentov.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Zelo natančno izdelane konice. Površina je nikljana in kromirana.

Uporaba:

Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko, 6-kotnik: 2,5mm

Izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko, 6-kotnik: 2,5mm

po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
893 kosov na zalogi
3,63 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik 6-kotni izvijač
celotna dolžina 183 mm 172 mm
Vrtljiva kapa Da Ne
Dolžina rezila 90 mm 90 mm
Okrogla glava Ne Ne
6-kotnik 2,5 mm 2,5 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico