{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 173 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Vrtljiva kapa | Da | |
Okrogla glava | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627490 2 | |
EAN/GTIN | 7610733268405 | |
Številka proizvajalca | 8123.2-80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
3,30 €
2,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.052 kosov na zalogi
2,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 173 | 157 | 147 |
Dolžina rezila | 80 | 80 | 60 |
Okrogla glava | Ne | Ne | |
6-kotnik | 2 | 2 | 2 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |