Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z ročajem Kraftform 1,5 mm

Št. art.: 627400 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 352
6-kotnik 1,5 mm
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 89 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627400 1,5
EAN/GTIN 4013288191267
Številka proizvajalca 05022795001

Opis

Izvedba:

Ravno 6-kotno steblo z okroglo glavo.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico