{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 352 | |
6-kotnik | 2,5 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 181 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627400 2,5 | |
EAN/GTIN | 4013288003768 | |
Številka proizvajalca | S20423 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z ročajem Kraftform 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
391 kosov na zalogi
4,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
396 kosov na zalogi
2,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 181 | 162 |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Dolžina rezila | 100 | 75 |
Okrogla glava | Ne | |
6-kotnik | 2,5 | 2,5 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |