{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 352 | |
6-kotnik | 3 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 181 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627400 3 | |
EAN/GTIN | 4013288148643 | |
Številka proizvajalca | 05022805001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z ročajem Kraftform, 6-kotnik: 3mm
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
4,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
933 kosov na zalogi
4,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-robi izvijač |
celotna dolžina | 181 mm | 185 mm |
Oznaka proizvajalca | 352 | |
Dolžina rezila | 100 mm | 100 mm |
6-kotnik | 3 mm | 3 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |