Izvijači za notranji 6-kotnik s tremi profili, s T-ročajem 9 mm

Št. art.: 627391 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 9 mm
    celotna dolžina 260 mm
    Dolžina drsnega ročaja 125 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627391 9
    EAN/GTIN 7610733261475
    Številka proizvajalca 1204.9

    Opis

    Izvedba:

    Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

    Prednosti:

    Idealni za vijačenje nizko ležečih vijakov z visokimi vrtilnimi momenti.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico