Izvijači za notranji 6-kotnik s tremi profili, s T-ročajem 10 mm

Št. art.: 627391 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 10 mm
    celotna dolžina 270 mm
    Dolžina drsnega ročaja 135 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627391 10
    EAN/GTIN 7610733261482
    Številka proizvajalca 1204.10

    Opis

    Izvedba:

    Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

    Prednosti:

    Idealni za vijačenje nizko ležečih vijakov z visokimi vrtilnimi momenti.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico