Izvijači za notranji 6-kotnik s tremi profili, s T-ročajem, 6-kotnik: 6mm

Št. art.: 627391 6
Popust
27,20 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
1.761 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 6 mm
celotna dolžina 215 mm
Dolžina drsnega ročaja 100 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627391 6
EAN/GTIN 7610733261444
Številka proizvajalca 1204.6

Opis

Izvedba:

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Prednosti:

Idealni za vijačenje nizko ležečih vijakov z visokimi vrtilnimi momenti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico