Ključ za notranji 6-kotnik, dolg in kratek krak, z okroglo glavo prašno lakirani 6 mm

Št. art.: 627372 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
381 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 6 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 191×19 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina nikelj kromirano; prašno lakirani
Okrogla glava na daljšem kraku Da
100-stopinjski kot Da
krajši krak Da
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627372 6
EAN/GTIN 7610733243730
Številka proizvajalca 2212.L 6 RE

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo, okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Površina je nikljana, kromirana in prašno barvana za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow.

Uporaba:

Zaradi kratkega kraka in kota 100° so dosegljiva tudi težko dostopna mesta.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico