Ključ za notranji 6-kotnik, dolg in kratek krak, z okroglo glavo prašno lakirani 1,5 mm

Št. art.: 627372 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 1,5 mm
    Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
    Dolžina krakov 82×6 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Površina nikelj kromirano; prašno lakirani
    Okrogla glava na daljšem kraku Da
    100-stopinjski kot Da
    krajši krak Da
    Dolga izvedba Da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627372 1,5
    EAN/GTIN 7610733243679
    Številka proizvajalca 2212.L 1,5 LG

    Opis

    Izvedba:

    Zakrivljeno držalo, okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
    Površina je nikljana, kromirana in prašno barvana za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow.

    Uporaba:

    Zaradi kratkega kraka in kota 100° so dosegljiva tudi težko dostopna mesta.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico