Ključ za notranji 6-kotnik, dolg in kratek krak, z okroglo glavo prašno lakirani 3 mm

Št. art.: 627372 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 3 mm
    Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
    Dolžina krakov 128×11 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Površina nikelj kromirano; prašno lakirani
    Okrogla glava na daljšem kraku Da
    100-stopinjski kot Da
    krajši krak Da
    Dolga izvedba Da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627372 3
    EAN/GTIN 7610733243709
    Številka proizvajalca 2212.L 3 SY

    Opis

    Izvedba:

    Zakrivljeno držalo, okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
    Površina je nikljana, kromirana in prašno barvana za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow.

    Uporaba:

    Zaradi kratkega kraka in kota 100° so dosegljiva tudi težko dostopna mesta.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico