Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi plemenito jeklo, 6-kotnik: 3mm

Št. art.: 627320 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
275 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 3950 PKL
6-kotnik 3 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina krakov 123×21 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627320 3
EAN/GTIN 4013288111296
Številka proizvajalca 05022703001

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Nerjavno plemenito jeklo, kaljeno v ledu in vakuumu, profil Hex Plus preprečuje deformacije glave vijaka in prenaša večji zatezni moment.