Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi plemenito jeklo 2,5 mm

Št. art.: 627320 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 3950 PKL
6-kotnik 2,5 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina krakov 112×19 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627320 2,5
EAN/GTIN 4013288111289
Številka proizvajalca 05022702001

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Nerjavno plemenito jeklo, kaljeno v ledu in vakuumu, profil Hex Plus preprečuje deformacije glave vijaka in prenaša večji zatezni moment.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico