Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi plemenito jeklo 2 mm

Št. art.: 627320 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 3950 PKL
6-kotnik 2 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina krakov 101×16 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627320 2
EAN/GTIN 4013288111272
Številka proizvajalca 05022701001

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Nerjavno plemenito jeklo, kaljeno v ledu in vakuumu, profil Hex Plus preprečuje deformacije glave vijaka in prenaša večji zatezni moment.