{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2,5 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 63×18 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Funkcija držanja | ne | |
Površina | kromirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
100-stopinjski kot | Ne | |
Dolga izvedba | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626082 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406570323 | |
Številka proizvajalca | 626082 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo kromirani 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
1,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18.474 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
0,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
0,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | ne | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ||
Površina | kromirani | nikljani | mangan-fosfatirani | kromirane |
6-kotnik | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 63×18 mm | 58,5 × 20,5 mm | 58,5 × 20,5 mm | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |