{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 1,5 mm | |
Dolžina krakov | 52×16 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626063 1,5 | |
EAN/GTIN | 7610733218868 | |
Številka proizvajalca | 212.1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo kromiran, 6-kotnik: 1,5mm
po ponudbi
Na zalogi
576 kosov na zalogi
4,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.711 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.452 kosov na zalogi
0,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
0,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ne | |||
Površina | nikljani | mangan-fosfatirani | kromirane | kromirani | |
6-kotnik | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | |||
Dolžina krakov | 52×16 mm | 46,5 × 15,5 mm | 46,5 × 15,5 mm | 50×14 mm | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |