{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 6 mm | |
Dolžina krakov | 106×34 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626063 6 | |
EAN/GTIN | 7610733218929 | |
Številka proizvajalca | 212.6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo kromiran 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.230 kosov na zalogi
0,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.314 kosov na zalogi
0,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
3,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
3,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ne | |||
Površina | nikljani | mangan-fosfatirani | kromirani | ||
6-kotnik | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | |||
Dolžina krakov | 106×34 | 96 × 38 | 96 × 38 | 180×32 | 100×28 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |