{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 3 mm | |
Dolžina krakov | 66 × 23 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | nikljani | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626037 3 | |
EAN/GTIN | 4045197921116 | |
Številka proizvajalca | 626037 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik nikljani 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
4.271 kosov na zalogi
0,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.517 kosov na zalogi
0,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
3,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ne | ||
Površina | nikljani | mangan-fosfatirani | kromirani | |
6-kotnik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 66 × 23 | 66 × 23 | 126×20 | 71×20 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |