{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX40 | |
Dolžina rezila | 130 mm | |
celotna dolžina | 250 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material ročaja | Večkomponentna umetna masa | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625701 TX40 | |
EAN/GTIN | 4045197950697 | |
Številka proizvajalca | 625701 TX40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijači Torx®, Profil Torx®: TX40
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
15,95 €
9,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač TORX® z izvrtino | Izvijač TORX® z izvrtino |
celotna dolžina | 250 mm | 260 mm | 260 mm |
Dolžina rezila | 130 mm | 140 mm | 140 mm |
Material ročaja | Večkomponentna umetna masa | Dvokomponentna prevleka Haptoprene | Dvokomponentna prevleka Haptoprene |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |