{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX40 | |
Dolžina rezila | 140 mm | |
celotna dolžina | 260 mm | |
Pogonski profil | Izvijač TORX® z izvrtino | |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Material ročaja | Dvokomponentna prevleka Haptoprene | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625330 TX40 | |
EAN/GTIN | 4045197774514 | |
Številka proizvajalca | 625330 TX40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač Torx® z dvokomponentnim ročajem Haptoprene TX40
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
15,95 €
9,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač TORX® z izvrtino | Izvijač Torx® | Izvijač TORX® z izvrtino |
celotna dolžina | 260 | 250 | 260 |
Dolžina rezila | 140 | 130 | 140 |
Material ročaja | Dvokomponentna prevleka Haptoprene | Večkomponentna umetna masa | Dvokomponentna prevleka Haptoprene |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |