{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX9 | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 147 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material ročaja | Večkomponentna umetna masa | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625701 TX9 | |
EAN/GTIN | 4045197950628 | |
Številka proizvajalca | 625701 TX9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijači Torx®, Profil Torx®: TX9
po ponudbi
Na zalogi
474 kosov na zalogi
4,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 147 mm | 147 mm |
Dolžina rezila | 60 mm | 60 mm |
Površina | kromirane | |
Profil Torx® | TX9 | TX9 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |