{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | multicraft | |
Profil Torx® | TX8 | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 150 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material rezila | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625400 TX8 | |
EAN/GTIN | 7610733087266 | |
Številka proizvajalca | 6400.8-60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijači Torx® TX8
po ponudbi
Na zalogi
402 kosov na zalogi
6,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
724 kosov na zalogi
4,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 150 mm | 147 mm |
Dolžina rezila | 60 mm | 60 mm |
Površina | kromirane | |
Material rezila | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Profil Torx® | TX8 | TX8 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |