Izvijači Torx® TX15

Št. art.: 625400 TX15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
395 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija multicraft
    Profil Torx® TX15/200
    Dolžina rezila 80 mm
    celotna dolžina 180 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Material rezila Posebno jeklo PB Swiss Tools
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625400 TX15
    EAN/GTIN 7610733087297
    Številka proizvajalca 6400.15-80

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj „multicraft“, posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Od vel. TX27 s 6-kotnikom za pomoč s ključem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico