Izvijači Torx® TX7

Št. art.: 625400 TX7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija multicraft
    Profil Torx® TX7
    Dolžina rezila 50 mm
    celotna dolžina 110 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Material rezila Posebno jeklo PB Swiss Tools
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625400 TX7
    EAN/GTIN 7610733064014
    Številka proizvajalca 6400.7-50

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj „multicraft“, posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Od vel. TX27 s 6-kotnikom za pomoč s ključem.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Izvijači Torx®  TX7

    Izvijači Torx® TX7

    po ponudbi
    Na zalogi
    202 kosov na zalogi
    6,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    258 kosov na zalogi
    4,22 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Pogonski profil Izvijač Torx® Izvijač Torx®
    celotna dolžina 110 147
    Dolžina rezila 50 60
    Površina kromirane
    Material rezila Posebno jeklo PB Swiss Tools
    Profil Torx® TX7 TX7
    Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico