{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX40 | |
Dolžina krakov | 210×43 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624925 TX40 | |
EAN/GTIN | 4010995323936 | |
Številka proizvajalca | 32393 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni izvijač za profil Torx®, dolgi z okroglo glavo TX40
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
4,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | da | da |
Površina | mangan-fosfatirani | kromirane |
Dolžina krakov | 210×43 | 132×26 |
Profil Torx® | TX40 | TX40 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |