{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX27 | |
Dolžina krakov | 176×36 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624925 TX27 | |
EAN/GTIN | 4010995323912 | |
Številka proizvajalca | 32391 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni izvijač za profil Torx®, dolgi z okroglo glavo TX27
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
4,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | da | da |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 176×36 | 106×20 |
Profil Torx® | TX27 | TX27 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |