{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX15 | |
Dolžina krakov | 136×27 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624925 TX15 | |
EAN/GTIN | 4010995323882 | |
Številka proizvajalca | 32388 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotni izvijač za profil Torx®, dolgi z okroglo glavo TX15
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
3,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene |
Površina | mangan-fosfatirani | kromirane |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 136×27 | 83×17 |
Profil Torx® | TX15 | TX15 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |