{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
celotna dolžina | 277 mm | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622550 14 | |
EAN/GTIN | 4045197721709 | |
Številka proizvajalca | 622550 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebla 200 mm, Zev ključa: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
23,30 €
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 277 mm | 157 mm | 245 mm |
Dolžina rezila | 200 mm | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN 3125 | ||
Zev ključa | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |