{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
celotna dolžina | 277 mm | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622550 12 | |
EAN/GTIN | 4045197721686 | |
Številka proizvajalca | 622550 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebla 200 mm 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
20,20 €
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
19,65 €
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 277 | 310 |
Dolžina rezila | 200 | 190 |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | |
Površina konice | ponikljano in kromirano | |
Zev ključa | 12 | 12 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |