{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
celotna dolžina | 157 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622711 14 | |
EAN/GTIN | 4045197950253 | |
Številka proizvajalca | 622711 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijači za matice s T-ročajem, dolžina stebla 125 mm 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
23,30 €
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 157 | 277 | 245 |
Dolžina rezila | 125 | 200 | 125 |
Standard | DIN 3125 | ||
Zev ključa | 14 | 14 | 14 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |