{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | SwissGrip ESD | |
Zev ključa | 5 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
celotna dolžina | 180 mm | |
Dolžina rezila | 85 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Oblika ročaja | ergonomično, ravno | |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Material ročaja | Elastomer | |
Površina konice | ponikljano in kromirano | |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622170 5 | |
EAN/GTIN | 7610733269167 | |
Številka proizvajalca | 8200.5 ESD |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
8,50 €
6,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
8,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | Ne | Ne |
Površina konice | ponikljano in kromirano | ponikljano in kromirano | ponikljano in kromirano |
Zev ključa | 5 | 5 | 5 |
Material ročaja | Elastomer | Haptoprene | Dvokomponentna prevleka Haptoprene |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | Kromvanadijevo posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |