{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip ESD | |
Zev ključa | 5,5 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
celotna dolžina | 190 mm | |
Dolžina rezila | 90 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Oblika ročaja | ergonomično, ravno | |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Material ročaja | Elastomer | |
Površina konice | ponikljano in kromirano | |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622170 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733269174 | |
Številka proizvajalca | 8200.5,5 ESD |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD, Zev ključa: 5,5mm
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
15,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
811 kosov na zalogi
8,95 €
3,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
561 kosov na zalogi
9,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 190 mm | 190 mm | 212 mm | 190 mm |
Dolžina rezila | 90 mm | 90 mm | 125 mm | 90 mm |
Zev ključa | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |