{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip ESD | |
Zev ključa | 6 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
celotna dolžina | 195 mm | |
Dolžina rezila | 90 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Oblika ročaja | ergonomično, ravno | |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Material ročaja | Elastomer | |
Površina konice | ponikljano in kromirano | |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622170 6 | |
EAN/GTIN | 7610733269181 | |
Številka proizvajalca | 8200.6 ESD |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD, Zev ključa: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
16,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
264 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 195 mm | 212 mm | 195 mm |
Dolžina rezila | 90 mm | 125 mm | 90 mm |
Zev ključa | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |