Nasadni ključi, zakrivljeni 13 mm

Št. art.: 621341 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.289 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 13 mm
    Dolžina ključa L1 152 mm
    Dolžina ključa L2 36 mm
    ⌀ izvrtine F 9 mm
    Profil na krajši strani 12-kotni
    Profil na daljši strani 6-kotni
    Kot 90 stopinj - 95 stopinj
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromirani
    Pogonski profil 6-kotni izvijač; 12-kotni nasadni ključ
    obojestransko enaka dolžina zeva ključa Da
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 621341 13
    EAN/GTIN 4062406750640
    Številka proizvajalca 621341 13

    Opis

    Izvedba:

    Kovani, za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa. Pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90 – 95°.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico