Garnitura nasadnih ključev, zakrivljeni 11

Št. art.: 621346 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število ključev 11
    Kot pribl. 90 stopinj - 95 stopinj
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromirani
    obojestransko enaka dolžina zeva ključa Da
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 621346 11
    EAN/GTIN 4062406750770
    Številka proizvajalca 621346 11

    Opis

    Izvedba:

    Kovani, za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa. Pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90 – 95°.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Vsebina:

    po 1 ključ art. 621341: Vel. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico